!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,CUIR BRUN,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,CUIR BRUN,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

RUST-OLEUM

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,CUIR BRUN,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS close
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
PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,CUIR BRUN,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,CUIR BRUN,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 164,06 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 328,12 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM27091X155
  • N° de modèle du manufacturier 27091X155
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.5 lb

Informations sur le produit

Cette peint. à fini bril. de coul. brun cr est à base d'huile et offre une exc prot c/ la rle ainsi qu'une exc couv.. Elle ne a que 400 grammes de composés organiques volatils par l., ce qui la rend sûre à utiliser. Ce prod. peut être appliqué drctment sur le mét. et a un temps de séch. de 8 à 12 h, a/ un temps de séch. de 24 h p/ la couche de fini. Ce prod. couvre 265 à 440pi carrés par gal. et est vendu en unités de 2 contenants d'un gal..

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionLustrée
  • Couverture265 - 440 pi²
  • Temps de séchage - recouvrement24 h
  • Méthode d'applicationPinceau, rouleau, vaporisation
  • Couleur Brun cuir
  • Taille 3,78 L
  • Teneur en COV 400 g/L
  • Temps de séchage 8 - 12 h