Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Il s'agit d'une peinture antirouille pour surfaces métalliques, à base de solvant et de résine alkyde. Elle a une finition mate et blanche. Son temps de séchage est de 8 à 12 hrs et de 24 hrs pour une seconde couche. Le temps de séchage est de 24 hrs. Cette peinture est proposée en bidons de 946 mL et couvrira de 66 à 110 pi2. Appliquez-la entre 32 et 90 °F, à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d‘un pistolet. Cette peinture est destinée à des conditions d'exposition légères à