!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT,TERNE,RÉSIST RLE,BLC,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

PEINT,TERNE,RÉSIST RLE,BLC,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

RUST-OLEUM

PEINT,TERNE,RÉSIST RLE,BLC,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINT,TERNE,RÉSIST RLE,BLC,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

PEINT,TERNE,RÉSIST RLE,BLC,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $158.94 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM27061X155
  • N° de modèle du manufacturier 27061X155
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.5 lb

Informations sur le produit

Cette peint. à fini mate de coul. blc est à base d'huile et offre une exc prot c/ la rle ainsi qu'une exc couv.. Elle ne a que 400 grammes de composés organiques volatils par l., ce qui la rend sûre à utiliser. Ce prod. peut être appliqué drctment sur le mét. et a un temps de séch. de 8 à 12 h, a/ un temps de séch. de 24 h p/ la couche de fini. Ce prod. couvre 265 à 440pi carrés par gal. et est vendu en unités de 2 contenants d'un gal..

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionBlanc
  • Couverture265 - 440 pi²
  • Temps de séchage - recouvrement24 h
  • Méthode d'applicationPinceau, rouleau, vaporisation
  • Couleur Blanc
  • Taille 3,78 L
  • Teneur en COV 400 g/L
  • Temps de séchage 8 - 12 h
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande