!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, LUSTRE, RGE FEU, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, LUSTRE, RGE FEU, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, LUSTRE, RGE FEU, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE close
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
PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, LUSTRE, RGE FEU, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

PEINTURE ANTIROUILLE P/SURFACES MÉTALLIQS, LUSTRE, RGE FEU, 946 ML, SOLVANT/ALKYDE

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 73,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 147,88 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM254915
  • N° de modèle du manufacturier 254915
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une peinture brillante rouge feu. Vous pouvez l‘appliquer au pinceau, au rouleau ou la vaporiser sur des surfaces métalliques à des températures comprises entre 32 et 90 °F. Il s'agit d'une peinture destinée à des conditions légères à modérées. Une canette de 946 mL couvrira 66 à 110 pi2. Le temps de séchage est de huit à 12 heures pour la première couche, de 24 heures pour la seconde couche et de 24 heures pour durcir. Cette peinture a une base de solvant et une ré

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionBrillant
  • Temps de séchage8 - 12 h
  • Temps de durcissement24 h
  • Conditions d'expositionDouces à moyennes
  • Type de résineAlkyde
  • Type de base Solvant
  • Couleur Rouge feu
  • Teneur en COV 400 g/L
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)