!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,VERT ÉQUIPEMENT AGRICOLE,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,VERT ÉQUIPEMENT AGRICOLE,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

RUST-OLEUM

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,VERT ÉQUIPEMENT AGRICOLE,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,VERT ÉQUIPEMENT AGRICOLE,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

PEINT,BRILLANT,RÉSIST RLE,VERT ÉQUIPEMENT AGRICOLE,1 GALLON,À BASE D'HLE,2 UNITÉS

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 216,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 433,44 $

Conformité et restrictions

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM27039X155
  • N° de modèle du manufacturier 27039X155
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Cette peinture à finition brillante de couleur vert équipement agricole est à base d'huile et offre une excellente protection contre la rouille ainsi qu'une excellente couverture. Ce produit peut être appliqué directement sur le métal et a un temps de séchage de huit à 12 heures, avec un temps de séchage de 24 heures pour la couche de finition. Ce produit couvre 265 à 440 pieds carrés par gallon et est vendu en unités de deux contenants d'un gallon.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionLustrée
  • Couverture265 - 440 pi²
  • Temps de séchage - recouvrement24 h
  • Méthode d'applicationPinceau, rouleau, vaporisation
  • Couleur Vert de machinerie agricole
  • Taille 3,78 L
  • Teneur en COV 400 g/L
  • Temps de séchage 8 - 12 h
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande