!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPP ROUL PEINT, ROUL 9 PO LO, 9 PO LO

SUPP ROUL PEINT, ROUL 9 PO LO, 9 PO LO

ABILITY ONE

SUPP ROUL PEINT, ROUL 9 PO LO, 9 PO LO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUPP ROUL PEINT, ROUL 9 PO LO, 9 PO LO

SUPP ROUL PEINT, ROUL 9 PO LO, 9 PO LO

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22N710
  • N° de modèle du manufacturier 8020015964252
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de rouleau à peinture
  • Style de cadre de rouleau5 cages en fil de fer
  • Type de rouleau de peintureSupport à rouleau
  • Type de manche/poignéePrise confortable, fileté
  • Couleur de manche/poignéeNoir
  • Longueur de manche/poignée6-1/2 po
  • Type de cadre de rouleauStandard
  • Taille de fil de tige5/16 po
  • Longueur de rouleau 9 po
  • Longueur hors tout 9 po
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Type de peinture Toutes les peintures
  • Compatible avec numéro de fabricant 8020 01-596-4253
  • Placage Chrome
  • Matériau de tige Chromé
  • Type de surface Tout
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande