!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MNCHN PEINT,P/ SURFACE LISSE,BLC,L DE 9 PO,3/16 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ

MNCHN PEINT,P/ SURFACE LISSE,BLC,L DE 9 PO,3/16 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ

WOOSTER BRUSH

MNCHN PEINT,P/ SURFACE LISSE,BLC,L DE 9 PO,3/16 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ close
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
MNCHN PEINT,P/ SURFACE LISSE,BLC,L DE 9 PO,3/16 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ

MNCHN PEINT,P/ SURFACE LISSE,BLC,L DE 9 PO,3/16 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ

WOOSTER BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.62 / CHAQUE
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
  • N° article WOBR575-9
  • N° de modèle du manufacturier R575-9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce manchon de peinture est conçu pour être utilisé sur des surfaces lisses avec toutes les peintures, en particulier les revêtements à faible ou sans COV. Ce manchon de peinture mesure neuf pouces de long avec une épaisseur de 3/16 de pouce et est destiné à être utilisé avec un rouleau à peindre de neuf pouces. Le manchon est en tissu tissé blanc et la base est en polypropylène.

Spécifications techniques

  • ArticleCache-rouleau de peinture
  • Type de peintureToutes peintures, particulièrement les revêtements à faible teneur en COV
  • Matériau du noyauPolypropylène
  • Surface - grille en acier au carbone Lisse
  • Matériau de couvercle Tissu tissé blanc
  • À utiliser avec Cadre de rouleau 9 po