!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MNCHN PEINT,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,3/8 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ

MNCHN PEINT,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,3/8 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ

WOOSTER BRUSH

MNCHN PEINT,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,3/8 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ close
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
MNCHN PEINT,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,3/8 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ

MNCHN PEINT,P/ SURFACE SEMI-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,3/8 PO ÉPSR,PP/TISSU TISSÉ

WOOSTER BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,10 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 262,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WOBKR642-9.5
  • N° de modèle du manufacturier KR642-9.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211917
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Informations sur le produit

Ce manchon de peinture mesure 9 1/2 pouces de long avec une épaisseur de 3/8 de pouce et est destiné à être utilisé avec un rouleau à peindre. Il est recommandé pour une utilisation sur des surfaces semi-lisses avec toutes les peintures, teintures et imperméabilisations mates à satinées. Ce manchon possède un tissu et la base est en polypropylène.