!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MNCHN PEINT,P/ SURFACE EXTRA-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,1 1/4 PO ÉPSR,TISSU PP/TRICOT

MNCHN PEINT,P/ SURFACE EXTRA-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,1 1/4 PO ÉPSR,TISSU PP/TRICOT

WOOSTER BRUSH

MNCHN PEINT,P/ SURFACE EXTRA-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,1 1/4 PO ÉPSR,TISSU PP/TRICOT close
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
MNCHN PEINT,P/ SURFACE EXTRA-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,1 1/4 PO ÉPSR,TISSU PP/TRICOT

MNCHN PEINT,P/ SURFACE EXTRA-RUGUEUSE,9 1/2 PO L,1 1/4 PO ÉPSR,TISSU PP/TRICOT

WOOSTER BRUSH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,64 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 176,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WOBKR243-9.5
  • N° de modèle du manufacturier KR243-9.5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211917
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Informations sur le produit

Ce manchon de peinture mesure 9 1/2 pouces de long avec une épaisseur de 1 1/4 pouce. Il est recommandé pour une utilisation sur des surfaces extra-rugueuses avec toutes les peintures, teintures et imperméabilisations mates à satinées. Ce manchon est en tricot et la base est en polypropylène.