!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
APPRÊT, SATINEE, BLANC, 931 ML, ACRYLIQUE BASE D'EAU

APPRÊT, SATINEE, BLANC, 931 ML, ACRYLIQUE BASE D'EAU

RUST-OLEUM

APPRÊT, SATINEE, BLANC, 931 ML, ACRYLIQUE BASE D'EAU close
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
APPRÊT, SATINEE, BLANC, 931 ML, ACRYLIQUE BASE D'EAU

APPRÊT, SATINEE, BLANC, 931 ML, ACRYLIQUE BASE D'EAU

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 40,85 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 245,10 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLMZ02714
  • N° de modèle du manufacturier Z02714
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.166 lb

Informations sur le produit

Utilisez un pinceau, un rouleau ou un vaporisateur pour appliquer cet apprêt acrylique blanc à base d'eau au fini satiné. Il est destiné à être utilisé à l'intérieur, avec une couverture de 28 à 37 mètres carrés (300 à 400 pieds carrés) par gallon. Cette peinture sèche en 30 minutes et durcit en sept à dix jours. Une nouvelle couche sèche en deux heures. Cette liste est pour une boîte de 931 millilitres.

Spécifications techniques

  • Articlecouche d'appret
  • FinitionSatin
  • Temps de séchage30 min
  • Temps de durcissement7-10 jours
  • Conditions d'expositionIntérieur
  • Type de base Eau
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV moins de 50 g/l
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • Type de résine Acrylique à base d'eau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)