!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINT,BRILLANT,FBL ODEUR,JAUNE CHAT,1 GALLON,À BASE D'ALKYDE,4 UNITÉS

PEINT,BRILLANT,FBL ODEUR,JAUNE CHAT,1 GALLON,À BASE D'ALKYDE,4 UNITÉS

KRYLON INDUSTRIAL

PEINT,BRILLANT,FBL ODEUR,JAUNE CHAT,1 GALLON,À BASE D'ALKYDE,4 UNITÉS close
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
PEINT,BRILLANT,FBL ODEUR,JAUNE CHAT,1 GALLON,À BASE D'ALKYDE,4 UNITÉS

PEINT,BRILLANT,FBL ODEUR,JAUNE CHAT,1 GALLON,À BASE D'ALKYDE,4 UNITÉS

KRYLON INDUSTRIAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $135.98 / CHAQUE
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
  • N° article KRYK11004711
  • N° de modèle du manufacturier K11004711
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.9 lb

Informations sur le produit

Cette peint. à base d'alkyde à fbl odeur est de coul. jne chat et a une fini bril.. Sa temp. min. d'util. est de 10℃. Les prem.s couches de ce prod. sèchent en 2 h, les couches de fini sèchent en 4 h. Cette peint. a une couv. de 135 à 218 pi carrés par gal. et résiste à la rle précoce, aux prod. chim., à la rle de srfc et à la cor.. Elle est sûre à utiliser, a/ moins de 34 grammes de composés organiques volatils par l.. Elle est vendue en unités de 4 contenants d'un gal..

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • Type de base de peintureAlkyde
  • CouleurNouveau jaune CAT
  • Taille1 gal
  • Teneur en COV34 g/L
  • Sous-marque de peintureIron Guard
  • Temps de séchage1 - 2 h
  • Méthode d'applicationPinceau, rouleau, pulvérisation
  • Pour matériau de surface Béton, fer, maçonnerie, métal, acier, bois, zinc
  • Famille de couleurs de peinture Jaunes
  • Finition Lustrée
  • Couverture 135 - 218 pi²/gal
  • Temps de séchage - recouvrement 4 h
  • Méthode de nettoyage de peinture Savon et eau
  • Température d'application min. 50 Degrees F
  • Caractéristiques Faible teneur en COV, résistance aux produits chimiques, excellente résistance initiale à la moisissure, rouille instantanée/résistance à la rouille rapide, résistance à la corrosion, faible odeur, excellente adhésion
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)