!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE BASE ACC MÉT, URÉTHANE SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, TEINTÉE, BASE EAU, ACRYLIQUE, GAL.

PEINTURE BASE ACC MÉT, URÉTHANE SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, TEINTÉE, BASE EAU, ACRYLIQUE, GAL.

RUST-OLEUM

PEINTURE BASE ACC MÉT, URÉTHANE SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, TEINTÉE, BASE EAU, ACRYLIQUE, GAL. close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
PEINTURE BASE ACC MÉT, URÉTHANE SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, TEINTÉE, BASE EAU, ACRYLIQUE, GAL.

PEINTURE BASE ACC MÉT, URÉTHANE SEMI-LUSTRE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, TEINTÉE, BASE EAU, ACRYLIQUE, GAL.

RUST-OLEUM

Prix en liquidation :
$40.39 / CHAQUE

Votre prix : 161,57 $ / CHAQUE
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
  • N° article RLM208037
  • N° de modèle du manufacturier 208037
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.1 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une peinture à base d'accent uréthane acrylique pour l'intérieur et l'extérieur à utiliser sur les surfaces métalliques. Chaque gallon peut couvrir de 17 à 50 m2 (180 à 545 pi2), Cette peinture est à base d'eau, est semi-lustrée, et contient 0.0 gramme par litre de composés organiques volatils. Le temps de séchage est de 30 minutes et le temps de séchage sur une nouvelle couche est de deux à quatre heures. Cette peinture peut être appliquée à des températures de 10

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionSemi-brillant
  • Temps de séchage30 minutes
  • Conditions d'expositionIntérieur/extérieur
  • Type de résineUréthane acrylique
  • Type de base Eau
  • Couleur Base décorative
  • Teneur en COV 0.0 g/L
  • À utiliser avec Surfaces métalliques
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)