!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ÉMAIL ACRYLIQ, LUSTRE, INT/EXT, P/SURFACES MÉTALLIQS, 1 GALLON

PEINTURE ÉMAIL ACRYLIQ, LUSTRE, INT/EXT, P/SURFACES MÉTALLIQS, 1 GALLON

RUST-OLEUM

PEINTURE ÉMAIL ACRYLIQ, LUSTRE, INT/EXT, P/SURFACES MÉTALLIQS, 1 GALLON close
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
PEINTURE ÉMAIL ACRYLIQ, LUSTRE, INT/EXT, P/SURFACES MÉTALLIQS, 1 GALLON

PEINTURE ÉMAIL ACRYLIQ, LUSTRE, INT/EXT, P/SURFACES MÉTALLIQS, 1 GALLON

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 101,30 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 202,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM314592
  • N° de modèle du manufacturier 314592
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.0 lb

Informations sur le produit

Peinture acrylique émaillée. Finition brillante, pour surfaces métalliques intérieures ou extérieures. Il s'agit d'un bidon d'un gallon, avec un poids net de 9 litres. Cette peinture est une base pleine couleur. Une cannette couvrira 150 à 270 pi2 et peut être appliquée jusqu'à 40 °F. Il s'agit d'une peinture à séchage rapide avec un temps de séchage de 15 mins, de 2 hrs pour une seconde couche et de 7 jours pour durcir. Cette peinture peut être appliquée au pinceau, au rouleau ou

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionLustré
  • Temps de séchage15 min
  • Famille de couleursAssortiment
  • Propriétés de l'activateurDurcissement rapide, faible teneur en COV
  • Conditions d'expositionIntérieur, extérieur
  • Type de résineAcrylique
  • Type de base Acrylique
  • Couleur Pleine couleur
  • Teneur en COV Less Than 250 g/L
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques
  • Série du système 3800