!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -4 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,NR,MÉT,CTCHC

MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -4 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,NR,MÉT,CTCHC

MARKAL

MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -4 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,NR,MÉT,CTCHC close
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
MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -4 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,NR,MÉT,CTCHC

MARQUEUR À PEINTURE,TEMP MIN -4 ° F,TEMP MAX 158 ° F,PNT BALLE,PERMANENT,NR,MÉT,CTCHC

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,24 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 48 = 923,52 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 48. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MRK96673
  • N° de modèle du manufacturier 96673
  • N° de classification normalisée des produits et services 60121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.185 lb

Informations sur le produit

Ce marqueur de peinture de sécurité noir est utilisé p/ indiquer l'altération ou le desserrage de boulons ou de pièces. Il sèche au toucher en 15 minutes et est complètement durci en quatre jours. Il a une température minimale de -4 °F et une température max. 158 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleMarqueur de peinture
  • Série Série de marqueurs de peinture de contrôle de sécurité
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses