!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ÉMAIL, SEMI-LUSTRE, INT/EXT, BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 1 GAL, ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL, SEMI-LUSTRE, INT/EXT, BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 1 GAL, ACRYLIQ

RUST-OLEUM

PEINTURE ÉMAIL, SEMI-LUSTRE, INT/EXT, BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 1 GAL, ACRYLIQ close
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
PEINTURE ÉMAIL, SEMI-LUSTRE, INT/EXT, BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 1 GAL, ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL, SEMI-LUSTRE, INT/EXT, BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 1 GAL, ACRYLIQ

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 504,76 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 1 009,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM324170
  • N° de modèle du manufacturier 324170
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 50.0 lb

Informations sur le produit

Peinture acrylique émaillée intérieur/extérieur. Finition semi-brillante, couleur de base légèrement teintée. Conteneur d'un gallon: poids net de 50 L pour couverture de 150-250 pi2/gal. Sèche en 15mins, 2hrs pour la seconde couche. Le temps de cure est de 7 jours. Cette peinture est destinée à être utilisée sur des surfaces métalliques. Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur à des températures jusqu'à 40°F.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionSemi-brillant
  • Temps de séchage15 min
  • Famille de couleursAssortiment
  • Propriétés de l'activateurDurcissement rapide, faible teneur en COV
  • Conditions d'expositionIntérieur, extérieur
  • Type de résineAcrylique
  • Type de base Acrylique
  • Couleur Teinture mère lègere
  • Teneur en COV Less Than 250 g/L
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques
  • Série du système 3800