!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PNTR ACR P/SRFCS MÉT.S, LSTR, INT. ET EXT., BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 5 GAL, ACR

PNTR ACR P/SRFCS MÉT.S, LSTR, INT. ET EXT., BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 5 GAL, ACR

RUST-OLEUM

PNTR ACR P/SRFCS MÉT.S, LSTR, INT. ET EXT., BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 5 GAL, ACR close
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
PNTR ACR P/SRFCS MÉT.S, LSTR, INT. ET EXT., BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 5 GAL, ACR

PNTR ACR P/SRFCS MÉT.S, LSTR, INT. ET EXT., BASE P/TEINTURE LÉGÈRE, 5 GAL, ACR

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $552.54 / CHAQUE
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
  • N° article RLM316518
  • N° de modèle du manufacturier 316518
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Appliquez cette peinture à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet à des températures aussi basses que 40 °F. Il s'agit d'une peinture acrylique émaillée au fini brillant pour les surfaces métalliques, avec une couleur de base légèrement teintée. Elle offre une couverture de 150 à 270 pi2/gal. Le temps de séchage est de 15 minutes, de deux heures pour la seconde couche et de sept jours pour durcir. Elle est livrée dans un seau de cinq gallons et a un poids net de 45 L.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionLustré
  • Temps de séchage15 min
  • Famille de couleursAssortiment
  • Propriétés de l'activateurDurcissement rapide, faible teneur en COV
  • Conditions d'expositionIntérieur, extérieur
  • Type de résineAcrylique
  • Type de base Acrylique
  • Couleur Teinture mère lègere
  • Teneur en COV Less Than 250 g/L
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques
  • Série du système 3800