Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette peinture acrylique émaillée de couleur de base claire a une finition brillante. Il sèche en 15 minutes, avec un temps de recouvrement de deux heures. Cette peinture durcira complètement en sept jours. Appliquer sur des surfaces métalliques à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet, à des températures allant jusqu'à 40 °F. Cette peinture couvrira 150 à 270 pi2/gal, et cette liste est pour un seau d'un gallon, avec un poids net de 10,293 L.
Spécifications techniques
ArticlePeinture
FinitionLustré
Temps de séchage15 min
Famille de couleursAssortiment
Propriétés de l'activateurDurcissement rapide, faible teneur en COV