!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL,INT/EXT,SEMI-LUSTRE,BASE P/TEINTURE LÉGÈRE,1 GAL,ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL,INT/EXT,SEMI-LUSTRE,BASE P/TEINTURE LÉGÈRE,1 GAL,ACRYLIQ

RUST-OLEUM

PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL,INT/EXT,SEMI-LUSTRE,BASE P/TEINTURE LÉGÈRE,1 GAL,ACRYLIQ close
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
PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL,INT/EXT,SEMI-LUSTRE,BASE P/TEINTURE LÉGÈRE,1 GAL,ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL P/LE MÉTAL,INT/EXT,SEMI-LUSTRE,BASE P/TEINTURE LÉGÈRE,1 GAL,ACRYLIQ

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 110,84 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 221,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article RLM324167
  • N° de modèle du manufacturier 324167
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Peinture acrylique émaillée. 1 gallon/10 litres. Couleur de base à teinte claire, avec une finition semi-brillante. Cette peinture est destinée à être utilisée sur des surfaces métalliques et peut être appliquée à des températures aussi basses que 40 °F. Un gallon fournira une couverture de 150 à 270 pi2. Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un vaporisateur. Cette peinture sèche en 15 mins, et une couche sèche en 2 hrs. Il guérit complètement en 7 jours.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionSemi-brillant
  • Temps de séchage15 min
  • Famille de couleursAssortiment
  • Propriétés de l'activateurDurcissement rapide, faible teneur en COV
  • Conditions d'expositionIntérieur, extérieur
  • Type de résineAcrylique
  • Type de base Acrylique
  • Couleur Teinture mère lègere
  • Teneur en COV Less Than 250 g/L
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques
  • Série du système 3800