!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE D'INT LUMINESCENTE,FINITN MATE,COPOLYMÈRE ACRYLIQ,BASE SOLVANT,VRT,207 ML

PEINTURE D'INT LUMINESCENTE,FINITN MATE,COPOLYMÈRE ACRYLIQ,BASE SOLVANT,VRT,207 ML

RUST-OLEUM

PEINTURE D'INT LUMINESCENTE,FINITN MATE,COPOLYMÈRE ACRYLIQ,BASE SOLVANT,VRT,207 ML close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINTURE D'INT LUMINESCENTE,FINITN MATE,COPOLYMÈRE ACRYLIQ,BASE SOLVANT,VRT,207 ML

PEINTURE D'INT LUMINESCENTE,FINITN MATE,COPOLYMÈRE ACRYLIQ,BASE SOLVANT,VRT,207 ML

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM223237
  • N° de modèle du manufacturier 223237
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une peinture d'intérieur verte qui brille dans le noir. Il s‘agit d‘un copolymère acrylique avec une finition mate et une base de solvant. La teneur en COV est de 159 g/L. Une canette de 207 mL couvre huit à 14 pi2. Cette peinture prend deux heures pour sécher et 45 min pour durcir complètement. Une nouvelle couche prendra 45 min pour sécher. Cette peinture est à utiliser avec un apprêt blanc. Appliquer avec un pinceau ou un rouleau dans une plage de température de 50 à

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture phosphorescente
  • FinitionPlat
  • Temps de séchage2 h
  • Temps de durcissement45 min
  • Conditions d'expositionIntérieur
  • Type de résineCopolymère acrylique
  • Type de base Solvant
  • Couleur Vert
  • Teneur en COV 159 g/L
  • Méthode d'application Pinceau, rouleau
  • À utiliser avec Apprêt blanc
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande