!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE TABLEAU D'INTÉRIEUR EFFAÇABLE SEC, LUSTRE, SOLVANT, ÉPOXY, 797 ML

PEINTURE TABLEAU D'INTÉRIEUR EFFAÇABLE SEC, LUSTRE, SOLVANT, ÉPOXY, 797 ML

RUST-OLEUM

PEINTURE TABLEAU D'INTÉRIEUR EFFAÇABLE SEC, LUSTRE, SOLVANT, ÉPOXY, 797 ML close
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
PEINTURE TABLEAU D'INTÉRIEUR EFFAÇABLE SEC, LUSTRE, SOLVANT, ÉPOXY, 797 ML

PEINTURE TABLEAU D'INTÉRIEUR EFFAÇABLE SEC, LUSTRE, SOLVANT, ÉPOXY, 797 ML

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $148.03 / CHAQUE
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
  • N° article RLM242673
  • N° de modèle du manufacturier 242673
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Informations sur le produit

Il s'agit d'une boîte de 797 millilitres de peinture blanche, époxyde, lustrée pour tableau blanc. La teneur en COV est de 343 grammes par litre. Cette peinture est à base de solvant et son temps de durcissement est de 72 heures. Le temps de séchage est d'une heure et le temps de séchage de recouvrement est de 20 à 30 minutes. Il s'agit de peinture d'intérieur et doit être appliquée avec un rouleau entre 10 et 32C (50 et 90F), Une boîte a une couverture de 4.2 à 5.1 m2 (45 à 55 pi2)

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture tableau blanc
  • FinitionBrillant
  • Temps de séchage1 h
  • Temps de durcissement72 h
  • Conditions d'expositionIntérieur
  • Type de base Solvant
  • Couleur Blanc
  • Teneur en COV 343 g/L
  • Méthode d'application Rouleau
  • Type de résine Époxyde