!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,1 GAL,ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,1 GAL,ACRYLIQ

RUST-OLEUM

PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,1 GAL,ACRYLIQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,1 GAL,ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,1 GAL,ACRYLIQ

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 106,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 212,84 $

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Ce produit doit être commandé en multiples de 2. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM314593
  • N° de modèle du manufacturier 314593
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Cette peinture acrylique émaillée de couleur de base pour intérieur/extérieur a un fini lustré. Elle durcit en sept jours, avec un temps de séchage de 15 minutes et deux heures pour une seconde couche. Appliquez cette peinture sur des surfaces métalliques intérieures ou extérieures à des températures aussi basses que 40 °F., à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet. Cette peinture est vendue au gallon, avec un poids net de 10 L, pour une couverture de 150 à 270pi2 par g

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionLustré
  • Temps de séchage15 min
  • Famille de couleursAssortiment
  • Propriétés de l'activateurDurcissement rapide, faible teneur en COV
  • Conditions d'expositionIntérieur, extérieur
  • Type de résineAcrylique
  • Type de base Acrylique
  • Couleur Base à teinte profonde
  • Teneur en COV Less Than 250 g/L
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques
  • Série du système 3800
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Marchandises dangereuses

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires