!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CRAYON PEINTURE, GRIS, PERMANENT, 12PQ

CRAYON PEINTURE, GRIS, PERMANENT, 12PQ

MARKAL

CRAYON PEINTURE, GRIS, PERMANENT, 12PQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CRAYON PEINTURE, GRIS, PERMANENT, 12PQ

CRAYON PEINTURE, GRIS, PERMANENT, 12PQ

MARKAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 45,58 $ / PAQUET de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 546,96 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MRK80230
  • N° de modèle du manufacturier 80230
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121709
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.14 lb

Spécifications techniques

  • ArticleStylo à peinture
  • Temps de séchage12 à 24 h
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température d'application maximale150 Degrees F
  • Longueur hors tout4-3/4 po
  • Pigment Material-44121656,8398
  • Refill Part NumberN
  • Tip Protection Type-88243339,7597
  • Matériau de caisson Support à bois
  • Phosphorescent(e) Non
  • Marking Tip Shape Ronde
  • Température minimale d'application -50 Degrees F
  • Pigment Color Gris
  • Pigment Permanence -88243339,7597
  • Normes -44121656,8398
  • Visibility through Paint N
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande