!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCEAU, POILS CHINE, DOUX, 2 PO

PINCEAU, POILS CHINE, DOUX, 2 PO

WOOSTER

PINCEAU, POILS CHINE, DOUX, 2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCEAU, POILS CHINE, DOUX, 2 PO

PINCEAU, POILS CHINE, DOUX, 2 PO

WOOSTER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,65 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 115,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WOBW11232
  • N° de modèle du manufacturier W1123-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinceau
  • Type de filamentNaturel
  • Taille de brosse2 po
  • Longueur des soies2 7/16 po
  • Type de manche/poignéeQueue de castor
  • Pour les types de peinture ou de revêtementEnamels, taches, vernis
  • Pour type de base de peintureHuile
  • Couleur des soiesMarron
  • Longueur de brosse2 7/16 po
  • Couleur de manche/poignéeJaune
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Style de pinceau Châssis, plat
  • Matériau du filament Cheveux de Chine
  • Épaisseur des poils 9/16 po
  • Rigidité des soies Souples
  • Matériau de base du manche Plastique
  • Matériau de surface Brique, béton, cloison sèche, métal, bois
  • Surface - grille en acier au carbone Moyenne, rugueuse, lisse
  • Largeur des poils 2 po
  • Matériau de virole Acier plaqué laiton
  • Longueur de manche/poignée 4 po
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande