!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCEAU,2 1/2 PO,CHIP,POILS CHINE,SOUPLE

PINCEAU,2 1/2 PO,CHIP,POILS CHINE,SOUPLE

WEILER

PINCEAU,2 1/2 PO,CHIP,POILS CHINE,SOUPLE close
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
PINCEAU,2 1/2 PO,CHIP,POILS CHINE,SOUPLE

PINCEAU,2 1/2 PO,CHIP,POILS CHINE,SOUPLE

WEILER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,25 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 27,00 $

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article WWG36XE59
  • N° de modèle du manufacturier 40182
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.84 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinceau
  • Taille de brosse2-1/2 po
  • Matériau du filamentCheveux de Chine
  • Pour type de base de peintureHuile
  • Type de manche/poignéeQueue de castor
  • ApplicationFabrication
  • Largeur des poils2-1/2 po
  • Matériau de viroleÉtain
  • Épaisseur des poils 3/8 po
  • Style de pinceau Retouches
  • Type de filament Naturel
  • Pour les types de peinture ou de revêtement Peintures, vernis
  • Matériau de surface Béton, métal, bois
  • Couleur des soies Blanc
  • Longueur de brosse 1-1/2 po
  • Surface - grille en acier au carbone Lisse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .