!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,5 GAL,ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,5 GAL,ACRYLIQ

RUST-OLEUM

PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,5 GAL,ACRYLIQ close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,5 GAL,ACRYLIQ

PEINTURE ÉMAIL P/SURFACES MÉTALLIQS,INT/EXT,LUSTRE,BASE P/TEINTURE FONCÉE,5 GAL,ACRYLIQ

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $522.53 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM316519
  • N° de modèle du manufacturier 316519
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Informations sur le produit

Cette peinture acrylique émaillée est livrée dans un seau de 5gal, au poids net de 45 L, et couvrira de 150 à 270 pi2/gal. C'est une couleur de base à teinte foncée, avec une finition brillante. Applications intérieures et extérieures sur des surfaces métalliques et peut être appliquée à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un pistolet à des températures jusqu'à 40 °F. Cette peinture sèche en 15 mins et en 2 hrs pour une seconde couche. Il guérira complètement en 7 jours.

Spécifications techniques

  • ArticlePeinture
  • FinitionLustré
  • Temps de séchage15 min
  • Famille de couleursAssortiment
  • Propriétés de l'activateurDurcissement rapide, faible teneur en COV
  • Conditions d'expositionIntérieur, extérieur
  • Type de résineAcrylique
  • Type de base Acrylique
  • Couleur Base à teinte profonde
  • Teneur en COV Less Than 250 g/L
  • Temps de durcissement 7 jours
  • Méthode d'application Brosse, rouleau, pulvérisateur
  • À utiliser avec Surfaces métalliques
  • Série du système 3800
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande