!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, CELLULOSE, 51 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, CELLULOSE, 51 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, CELLULOSE, 51 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, CELLULOSE, 51 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, CELLULOSE, 51 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 40 GAL PAR PAQUET, 100 FEUILLES, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $144.86 / CAISSE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article SORRFP100
  • N° de modèle du manufacturier RFP100
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101907
  • PAGE DU CATALOGUE # 1000
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon51 oz
  • MatériauCellulose
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureSoufflé par fusion
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • Circulation piétonnièreOui
  • Applications spécialiséesIndustrielle
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesRésistant au feu
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 40 gal
  • Nb de couches 2 épaisseurs
  • Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%) 0.8
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîtier
  • Longueur 19 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Couleur Blanc
  • Série Re-Form
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Le produit contient un minimum de 80 % de contenu recyclé post-consommation