!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 17 PO, POLYESTER, POLYPROPYLÈNE, 37 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 37 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 17 PO, POLYESTER, POLYPROPYLÈNE, 37 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 37 GAL PAR PAQUET, BLANC

3M

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 17 PO, POLYESTER, POLYPROPYLÈNE, 37 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 37 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 17 PO, POLYESTER, POLYPROPYLÈNE, 37 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 37 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 17 PO, POLYESTER, POLYPROPYLÈNE, 37 GAL ABSORBÉS PAR TAMPON, 37 GAL PAR PAQUET, BLANC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $187.01 / PAQUET de 100
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
  • N° article MMMHP156
  • N° de modèle du manufacturier HP156
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon37 gal
  • MatériauPolyester, polypropylène
  • Taille perforéeAucune perforation
  • Type d'emballageBoîte
  • Longueur19 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreOui
  • Message impriméNo Message
  • NormesASTM D-482, ASTM F 726
  • CaractéristiquesAbsorbe hydrocarbures et solvants organiques non polaires, manutention et stockage de matières dangereuses et inflammables
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Carburant et liquides inflammables
  • Volume absorbé par paquet 37 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Non
  • Contenu recyclé (%) 0.25
  • Nb de tampons 100
  • Largeur 17 po
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Couleur Blanc
  • Applications spécialisées Agriculture, automobile, produits chimiques, construction, fabrication générale, soins de santé, militaire, entretien militaire, exploitation minière, hydrocarbures, produits pharmaceutiques, métaux de première fusion, maintenance, réparation et exploitation (MRE), transport
  • Boîte distributrice Non