!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS SECURITE 1,5PO CLE DIF VIOL

CADENAS SECURITE 1,5PO CLE DIF VIOL

BRADY

CADENAS SECURITE 1,5PO CLE DIF VIOL close
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
CADENAS SECURITE 1,5PO CLE DIF VIOL

CADENAS SECURITE 1,5PO CLE DIF VIOL

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.85 / CHAQUE
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
  • N° article BDY104919
  • N° de modèle du manufacturier 104919
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas de verrouillage
  • Matériau du corps du cadenasNylon
  • Épaisseur du corps41/50 po
  • En-têteDanger
  • Style de cléStandard
  • Clé non amovibleOui
  • Diamètre de la manille1/4 po
  • Matériau d'anseAcier durci
  • Dégagement vertical de la manille1 1/2 po
  • Forme du corpsRectangulaire
  • CaractéristiquesEnsemble de verrous à clé identique, corps non conducteur, corps sans étincelles
  • ÉtiquetageÉtiquette incluse
  • LégendeDanger Locked Out Do Not Remove
  • Arbre d'entraînement0 Degrees F
  • Nombre d'axes de culbutage6
  • Largeur hors tout1 1/2 po
  • NormesOSHA
  • Couleur du corps Mauve
  • Hauteur du corps 1 3/4 po
  • Largeur du corps 1 1/2 po
  • Dégagement horizontal de la manille 4/5 po
  • Type de clé Clé différente
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant à la corrosion, résistant à la température
  • Hauteur d'anse 1 1/2 po
  • Type d'anse Ouverte
  • Largeur à travers la manille 3/4 po
  • Inscription de clé de contrôle requise Non
  • Comprend (1) Étiquette en anglais, (1) étiquette en français, (1) clé, (1) cadenas, (1) étiquette en espagnol
  • Langue Anglais, français, espagnol
  • Température max. 250 Degrees F
  • Nombre de clés incluses 1
  • Type d'ouverture Clé
  • Revêtement du matériau de la manille Triple revêtement