!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS NOYAU INTERCHANGEABLE,LA 2-1/2PO

CADENAS NOYAU INTERCHANGEABLE,LA 2-1/2PO

ABUS

CADENAS NOYAU INTERCHANGEABLE,LA 2-1/2PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CADENAS NOYAU INTERCHANGEABLE,LA 2-1/2PO

CADENAS NOYAU INTERCHANGEABLE,LA 2-1/2PO

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $88.89 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG14J884
  • N° de modèle du manufacturier 83WP-IC/63
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas pour noyau interchangeable
  • Largeur du corps2-1/2 po
  • Résistance aux intempériesOui
  • Matériau d'anseAcier trempé
  • Type d'entrée de cléNoyau interchangeable
  • Comprend une chaîneNon
  • Hauteur du corps 2-13/16 po
  • Épaisseur du corps 1-3/16 po
  • Type d'anse Anse standard
  • Rotor interchangeable Oui
  • Modifiable Oui
  • Matériau de butoir Plastique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires