!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS COMB,CSA Z259,11-05,COUVERCLE MÉT,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,MÉTAL/AC

CADENAS COMB,CSA Z259,11-05,COUVERCLE MÉT,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,MÉTAL/AC

MASTER LOCK

CADENAS COMB,CSA Z259,11-05,COUVERCLE MÉT,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,MÉTAL/AC close
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
CADENAS COMB,CSA Z259,11-05,COUVERCLE MÉT,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,MÉTAL/AC

CADENAS COMB,CSA Z259,11-05,COUVERCLE MÉT,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,MÉTAL/AC

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.30 / CHAQUE
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
  • N° article MSTDYRP800
  • N° de modèle du manufacturier DYRP800
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

Ce cadenas à combinaison certifié CSA Z25911-05 classe E4 est conçu p/ les casiers. Il a une base en métal a/une manille en AC qui mesure 3/4 x 1 1/4 po. Ce cadenas a un carénage en métal p/ protéger la manille des tentatives de forçage ou de découpe.

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à combinaison
  • Position de cadranDevant
  • Matériau d'anse Acier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)