!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,3 CADRANS,JNE,31,5 X 15,5 MM,MANILLE DE 13/64 PO DIA,AL/ AC

CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,3 CADRANS,JNE,31,5 X 15,5 MM,MANILLE DE 13/64 PO DIA,AL/ AC

ABUS

CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,3 CADRANS,JNE,31,5 X 15,5 MM,MANILLE DE 13/64 PO DIA,AL/ AC close
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
CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,3 CADRANS,JNE,31,5 X 15,5 MM,MANILLE DE 13/64 PO DIA,AL/ AC

CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,3 CADRANS,JNE,31,5 X 15,5 MM,MANILLE DE 13/64 PO DIA,AL/ AC

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.98 / CHAQUE
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
  • N° article ABS145/30YLW
  • N° de modèle du manufacturier 145/30YLW
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ce cadenas à combinaison réinitialisable a une base en Al anodisé jaune de ht. qualité et une solide boucle en AC chromé. Il est solide et léger, a/une base mesurant 31,5 x 15,5 mm et une manille de 13/64 po dia., et a/ 3 cadrans situés sur le côté.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à combinaison
  • Épaisseur du corps15.5 mm
  • Position de cadranCôté
  • Largeur du corps 31.5 mm
  • Matériau d'anse Acier