!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,OR,MANILLE 7/8 PO,15/64 PO DIA,AL/ AC

CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,OR,MANILLE 7/8 PO,15/64 PO DIA,AL/ AC

ABUS

CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,OR,MANILLE 7/8 PO,15/64 PO DIA,AL/ AC close
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
CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,OR,MANILLE 7/8 PO,15/64 PO DIA,AL/ AC

CADENAS COMB,RÉINITIALISABLE,4 CADRANS,OR,MANILLE 7/8 PO,15/64 PO DIA,AL/ AC

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.07 / CHAQUE
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
  • N° article ABS145/40ORJ
  • N° de modèle du manufacturier 145/40ORJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

Ce cadenas à combinaison réinitialisable a une base en Al anodisé orange de ht. qualité. Il a une manille en AC chromé solide. La base mesure 41,5 mm l. sur 17,5 mm épais., et la manille mesure 7/8 po l. et 15/64 po dia.. Il est solide et léger, a/ 4 cadrans situés sur le côté.

Spécifications techniques

  • ArticleSerrure à combinaison
  • Épaisseur du corps17.5 mm
  • Position de cadranCôté
  • Largeur du corps 41.5 mm
  • Matériau d'anse Acier