!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS COMB,CSA Z259,11-05 CLASSE E4,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,AC INOXYDABLE

CADENAS COMB,CSA Z259,11-05 CLASSE E4,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,AC INOXYDABLE

MASTER LOCK

CADENAS COMB,CSA Z259,11-05 CLASSE E4,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,AC INOXYDABLE close
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
CADENAS COMB,CSA Z259,11-05 CLASSE E4,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,AC INOXYDABLE

CADENAS COMB,CSA Z259,11-05 CLASSE E4,CADRAN AVANT,MANILLE DE 3/4 X 1 1/4 PO,AC INOXYDABLE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.78 / CHAQUE
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
  • N° article MSTDYRP300
  • N° de modèle du manufacturier DYRP300
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce cadenas à combinaison a une base en AC inox a/une manille en AC de 3/4 x 1 1/4 po. Il s'agit d'un cadenas à combinaison scolaire stand. a/un seul cadran avant. Ce cadenas est conforme aux normes CSA Z259,11-05 Classe E4.

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à combinaison
  • Position de cadranDevant
  • Matériau d'anse Acier
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)