!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CADENAS,MANILLE 1-1/2PO,CLE IDENTIQUE

CADENAS,MANILLE 1-1/2PO,CLE IDENTIQUE

MASTER LOCK

CADENAS,MANILLE 1-1/2PO,CLE IDENTIQUE close
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
CADENAS,MANILLE 1-1/2PO,CLE IDENTIQUE

CADENAS,MANILLE 1-1/2PO,CLE IDENTIQUE

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.40 / CHAQUE
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
  • N° article MST3KALF
  • N° de modèle du manufacturier 3KALF
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1038
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCadenas à clé
  • Matériau du corps de la serrureAcier
  • Finition du corps de verrouStratifié
  • Forme du corps de verrouRectangulaire
  • Couleur du corps de verrouArgent
  • Épaisseur du corps3/4 po
  • Couleur de butoirGris
  • EnvironnementIntérieur
  • Dégagement horizontal de la manille5/8 po
  • Comprend une chaîneNon
  • Étiquette d'identification incluseNon
  • Rotor interchangeableNon
  • CléageClé identique
  • Rétention de la cléNon
  • Mécanisme de verrouillageVerrouillage par roulement à billes
  • Nb de clé2
  • Nb de goupilles4
  • Diamètre de la manille9/32 po
  • Dégagement vertical de la manille1 1/2 po
  • Type d'anse Anse longue
  • Matériau d'anse Acier trempé
  • Finition de la manille Nickel
  • No. de fabricant de clé supplémentaire K1
  • Hauteur du corps 1-1/4 po
  • Largeur du corps 1-9/16 po
  • Matériau de butoir Caoutchouc
  • Caractéristiques Double verrouillage à billes pour une résistance maximale à l'arrachement
  • Comprend Deux clés
  • Comprend un pare-poussière Non
  • Couvercle de serrure inclus Non
  • Code de clé 536
  • Mécanisme de verrouillage Serrure américaine
  • Type d'entrée de clé Master K1
  • Nb de butoirs 2
  • Nombre de verrous dans le paquet 1
  • Modifiable Non
  • Forme de la manille Arrondie
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)