!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
PANNEAU DE SIGNALISATION, 27X18PO, POIGNÉE, STOP/STOP

PANNEAU DE SIGNALISATION, 27X18PO, POIGNÉE, STOP/STOP

CORTINA

PANNEAU DE SIGNALISATION, 27X18PO, POIGNÉE, STOP/STOP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
PANNEAU DE SIGNALISATION, 27X18PO, POIGNÉE, STOP/STOP

PANNEAU DE SIGNALISATION, 27X18PO, POIGNÉE, STOP/STOP

CORTINA

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $106.26 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG6FGK1
  • Mfr. Model # 03-856
  • UNSPSC # 25111904
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 2.8 lbs

Product Details

Panneau de signalisation en ABS de 18po de large. Il est muni d'une poignée. Il répond aux normes MUTCD. Panneaux de signalisation à double face avec des messages des deux côtés pour diriger la circulation venant en sens inverse et avertir des changements d'état de route. Les panneaux peuvent être pivotés pour indiquer les instructions de conduite pour la circulation dans chaque direction.

Technical Specs

  • ArticlePanneau de signalisation
  • Niveau de réflexionPrismatique de haute intensité
  • Longueur de manche/poignée9 po
  • Hauteur hors tout27 po
  • Nombre de côtés avec une légende2
  • Matériau de panneauPlastique
  • Type de manche/poignéeManuel
  • Comprend les batteriesNon
  • Type de produitEnseigne pour contrôle de la circulation
  • Légende Stop/Stop
  • Inclut les lumières Non
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Couleur du panneau Rouge, blanc
  • Hauteur de panneau 18 po
  • Matériau de manche/poignée Plastique
  • Comprend Poignée
  • Hauteur des lettres 6 po
  • Normes MUTCD
  • Country of Origin estados unidos (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list