!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEIGNE POUR CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, 105X24PO, POIGNÉE, STOP/ RALENTIR, PLASTIQUE ABS

ENSEIGNE POUR CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, 105X24PO, POIGNÉE, STOP/ RALENTIR, PLASTIQUE ABS

CORTINA

ENSEIGNE POUR CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, 105X24PO, POIGNÉE, STOP/ RALENTIR, PLASTIQUE ABS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENSEIGNE POUR CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, 105X24PO, POIGNÉE, STOP/ RALENTIR, PLASTIQUE ABS

ENSEIGNE POUR CONTRÔLE DE LA CIRCULATION, 105X24PO, POIGNÉE, STOP/ RALENTIR, PLASTIQUE ABS

CORTINA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $141.06 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6AFT7
  • N° de modèle du manufacturier 03-827P
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121710
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.9 lb

Informations sur le produit

Ce panneau de signalisation rouge/orange est fabriqué en ABS et mesure 24x50x81po. Il est muni d'une poignée. Il répond aux normes MUTCD. Panneaux de signalisation à double face avec des messages des deux cÔtés pour diriger la circulation venant en sens inverse et avertir des changements d'état de route. Les panneaux peuvent être pivotés pour indiquer les instructions de conduite pour la circulation dans chaque direction.

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau de signalisation
  • Niveau de réflexionNon réfléchissant
  • Longueur de manche/poignée81 po
  • Hauteur hors tout105 po
  • Nombre de côtés avec une légende2
  • Matériau de manche/poignéePlastique
  • Comprend les batteriesNon
  • NormesMUTCD
  • Légende Stop/Slow
  • Inclut les lumières Non
  • Conformité aux exigences MUTCD Oui
  • Couleur du panneau Orange, rouge
  • Matériau de panneau Plastique
  • Comprend Poignée
  • Type de produit Enseigne pour contrôle de la circulation
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande