!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GRAT A BRASSER 1 PC AVEC TROUS BLC

GRAT A BRASSER 1 PC AVEC TROUS BLC

VIKAN

GRAT A BRASSER 1 PC AVEC TROUS BLC close
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
GRAT A BRASSER 1 PC AVEC TROUS BLC

GRAT A BRASSER 1 PC AVEC TROUS BLC

VIKAN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $105.84 / CHAQUE
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
  • N° article RMC67765
  • N° de modèle du manufacturier 67765
  • N° de classification normalisée des produits et services 25111904
  • PAGE DU CATALOGUE # 730
  • Poids à l’expédition 2.13 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRacloir de palettes
  • Largeur de lame (po)6
  • Longueur hors tout (po)51,8 po
  • CouleurBlanc
  • MatériauPolypropylène
  • Température d'utilisation (deg F)-22 Degrees F/-30 Degrees C - 176 Degrees F/80 Degrees C
  • ApplicationPour les applications industrielles, chimiques et des produits laitiers, cuisines institutionnelles, mélange de peinture et d'encre, confiserie et boulangerie
  • Type Avec trous
  • Longueur de lame (po) 13
  • Type de manche/poignée Poignée en T
  • Conception 1 pièces
  • Caractéristiques Monopièce, Avec trous
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Rencontre/dépasse Conforme à FDA