!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON UNIVERS 16POX20PO 100/BTE

TAMPON UNIVERS 16POX20PO 100/BTE

BRADY SPC ABSORBENTS

TAMPON UNIVERS 16POX20PO 100/BTE close
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
TAMPON UNIVERS 16POX20PO 100/BTE

TAMPON UNIVERS 16POX20PO 100/BTE

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $165.02 / BOÎTE de 100
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
  • N° article SORMRO100
  • N° de modèle du manufacturier MRO100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 998
  • Poids à l’expédition 16.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésUniversel
  • Volume absorbé par tampon33 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureSoufflé par fusion
  • Nb de tampons100
  • Largeur15 po
  • CouleurGris
  • SérieMRO Plus
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Universelle
  • Volume absorbé par paquet 26 gal
  • Nb de couches 3 épaisseurs
  • Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Boîtier
  • Longueur 19 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Applications spécialisées Industrielle
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Faible peluchage
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)