!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMPON SW ABSORBANT, SÉRIE MRO PLUS, POLYPROPYLÈNE, 17 PO X 19 PO, 25 GAL PAR PAQUET, 200 TAMPONS, BLANC

TAMPON SW ABSORBANT, SÉRIE MRO PLUS, POLYPROPYLÈNE, 17 PO X 19 PO, 25 GAL PAR PAQUET, 200 TAMPONS, BLANC

CAN-ROSS

TAMPON SW ABSORBANT, SÉRIE MRO PLUS, POLYPROPYLÈNE, 17 PO X 19 PO, 25 GAL PAR PAQUET, 200 TAMPONS, BLANC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TAMPON SW ABSORBANT, SÉRIE MRO PLUS, POLYPROPYLÈNE, 17 PO X 19 PO, 25 GAL PAR PAQUET, 200 TAMPONS, BLANC

TAMPON SW ABSORBANT, SÉRIE MRO PLUS, POLYPROPYLÈNE, 17 PO X 19 PO, 25 GAL PAR PAQUET, 200 TAMPONS, BLANC

CAN-ROSS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $251.48 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BIGTOP200
  • N° de modèle du manufacturier TOP200
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 16.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon SW
  • Liquides absorbésLiquides à base d'huile
  • MatériauPolypropylène
  • Taille perforée9 1/2 po x 17 po
  • AlvéoléOui
  • Matériau de la couvertureFilé-lié
  • Nb de tampons200
  • Largeur17 po
  • Résistance à la flammeNon
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Circulation piétonnièreNon
  • CouleurBlanc
  • Applications spécialiséesMarine, MRE, industriel, pétrole et gaz
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • Volume absorbé par paquet 25 gal
  • Perforé(e)/Non perforé(e) Oui
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Oui
  • Type d'emballage Sac
  • Longueur 19 po
  • Neutralisation Non
  • Flottant Oui
  • Résistance aux rayons UV Non
  • Essorable Non essorable
  • Message imprimé No Message
  • Série MRO Plus
  • Endos adhésif Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande