!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 128 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 50 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 128 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 50 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 128 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 50 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 128 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 50 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 30 PO X 30 PO, POLYPROPYLÈNE, 128 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 50 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $199.04 / BALLE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article SORENV50
  • N° de modèle du manufacturier ENV50
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon128 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Non
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Nb de tampons50
  • Largeur30 po
  • Dissipation électrostatiqueNon
  • Applications spécialiséesMarine
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • CaractéristiquesRésistant au feu
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 50 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Alvéolé Non
  • Type d'emballage Ballot
  • Longueur 30 po
  • Flottant Oui
  • Couleur Blanc
  • Série ENV
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non