!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 44 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 35 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 44 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 35 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 44 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 35 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 44 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 35 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 7 1/2 PO EN TAILLE PERFORÉE, 19 PO X 15 PO, 44 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 35 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.43 / BALLE
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
  • N° article SORSPC100
  • N° de modèle du manufacturier SPC100
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 12.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon44 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la largeur7 1/2 po
  • AlvéoléOui
  • Type d'emballageBallot
  • Longueur19 po
  • FlottantOui
  • CouleurBlanc
  • SérieSPC
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 35 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Taille perforée 7 1/2 po x 19 po
  • Contenu recyclé (%) Aucune matière recyclée
  • Couverture incluse Non
  • Nb de tampons 100
  • Largeur 15 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Applications spécialisées Marine
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Résistant au feu