!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 PO X 15 PO, 49 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 39 GAL PAR PAQUET, 150 FEUILLES, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 PO X 15 PO, 49 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 39 GAL PAR PAQUET, 150 FEUILLES, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 PO X 15 PO, 49 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 39 GAL PAR PAQUET, 150 FEUILLES, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 PO X 15 PO, 49 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 39 GAL PAR PAQUET, 150 FEUILLES, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, POLYPROPYLÈNE, 19 PO X 15 PO, 49 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 39 GAL PAR PAQUET, 150 FEUILLES, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 254,68 $ / BOÎTE de 150

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 6 112,32 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article SOROP150DND
  • N° de modèle du manufacturier OP150DND
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # 999
  • Poids à l’expédition 26.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon49 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Oui
  • Perforation sur la longueur15 po
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseOui
  • Type d'emballageBoîtier
  • Longueur19 po
  • FlottantOui
  • CouleurBlanc
  • SérieOil Plus
  • Boîte distributriceNon
  • Endos résistant aux fuitesNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Huile
  • Volume absorbé par paquet 39 gal
  • Nb de couches 3 épaisseurs
  • Taille perforée 7 1/2 po x 15 po
  • Perforation sur la largeur 7 1/2 po
  • Alvéolé Oui
  • Matériau de la couverture Soufflé par fusion
  • Nb de tampons 150
  • Largeur 15 po
  • Dissipation électrostatique Non
  • Applications spécialisées Industrielle
  • Normes EPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésif Non
  • Caractéristiques Utilisation intérieure ou extérieure