!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 9 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 9 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 9 GAL PAR PAQUET, BLANC close
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
FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 9 GAL PAR PAQUET, BLANC

FEUILLES ABSORBANTES, 19 PO X 15 PO, POLYPROPYLÈNE, 23 OZ ABSORBÉES PAR TAMPON, 9 GAL PAR PAQUET, BLANC

BRADY SPC ABSORBENTS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $70.34 / BALLE
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
  • N° article SORSR1850
  • N° de modèle du manufacturier SR1850
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131909
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon absorbant
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Volume absorbé par tampon23 oz
  • MatériauPolypropylène
  • Perforé(e)/Non perforé(e)Non
  • Contenu recyclé (%)Aucune matière recyclée
  • Couverture incluseNon
  • Nb de tampons50
  • Largeur15 po
  • Dissipation électrostatiqueOui
  • NormesEPA 40 CFR 112.7(c)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.120(j)(1)(vii), OSHA 29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Endos adhésifNon
  • Type de produit Tampon absorbant
  • À utiliser avec type de métal ou produit chimique Liquides à base d'huile
  • Volume absorbé par paquet 9 gal
  • Nb de couches 1 épaisseur
  • Taille perforée Aucune perforation
  • Alvéolé Non
  • Type d'emballage Ballot
  • Longueur 19 po
  • Résistance à la flamme Oui
  • Couleur Blanc
  • Boîte distributrice Non
  • Endos résistant aux fuites Non