!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BAC PACKOUT

BAC PACKOUT

MILWAUKEE

BAC PACKOUT close
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
BAC PACKOUT

BAC PACKOUT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $97.25 / CHAQUE
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
  • N° article MTL48228440
  • N° de modèle du manufacturier 48-22-8440
  • N° de classification normalisée des produits et services 24112401
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBoîte à outils
  • Profondeur hors tout9-57/64 po
  • Largeur hors tout15-19/64 po
  • CouleurRouge
  • Nombre de compartiments1
  • Type de fermetureSans fermeture
  • CaractéristiquesCorps en polymère résistant aux chocs, poignées latérales intégrées pour un transport facile, trous d'évacuation intégrés empêche l'eau de s'accumuler, connectivité modulaire avec tous les composants Packout, points de suspension arrière pour une utilisation verticale, empiler ou suspendre, points de fixation supérieurs pour empiler les composants Packout pleine largeur
  • Longueur de manche/poignée1-13/64 po
  • Largeur de poignée5-39/64 po
  • Comprend des clésNon
  • Nombre de boîtes1
  • Partie d'un système modulaireOui
  • EmpilableOui
  • Capacité de stockage totale1 872 po³
  • Matériau Plastique
  • Hauteur hors tout 9-7/8 po
  • Système de verrouillage Aucun
  • Comprend des tiroirs Non
  • Finition du corps Mate
  • Système modulaire compatible Milwaukee Packout
  • Style de prise Revêtement en plastique
  • Type de manche/poignée Intégrée
  • Comprend des roulettes Non
  • Dimensions intérieures 16 po La x 13-1/4 po P x 9-1/4 po H
  • Nb de poignées 2
  • Série Packout
  • Capacité de charge totale 50 lb
  • Pays d’origine Israël (sous réserve de modification)