!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT

SHURTAPE

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 914 M X 48 MM, 1 000 VG X 2 PO, PAQUET DE 6, TRANSPARENT

SHURTAPE

Prix en liquidation :
$213.97 / PAQUET de 6

Votre prix : 285,29 $ / PAQUET de 6
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
  • N° article WWG24K280
  • N° de modèle du manufacturier HP 200
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1230
  • Poids à l’expédition 27.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanCaoutchouc
  • Classification de la résistance du rubanGamme standard
  • Épaisseur de ruban1,8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Température de performance max. (rubans)150 Degrees F
  • SérieHP 200
  • NormesASTM D 1974
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)1,5
  • Type de produitRuban d'emballage
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Mécanique
  • Résistance à la traction (rubans) 27 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 1 000 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 914 m
  • Température de performance min. (rubans) -20 Degrees F
  • Configuration de paquet Caisse
  • Durée de conservation 12 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans) 44 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban 9,89 po