!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE, GAMME STANDARD, ÉPAISSEUR 2 MIL, 100 M X 48 MM, 110 VG X 2 PO, PAQUET DE 36,TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, GAMME STANDARD, ÉPAISSEUR 2 MIL, 100 M X 48 MM, 110 VG X 2 PO, PAQUET DE 36,TRANSPARENT

SHURTAPE

RUBAN D'EMBALLAGE, GAMME STANDARD, ÉPAISSEUR 2 MIL, 100 M X 48 MM, 110 VG X 2 PO, PAQUET DE 36,TRANSPARENT close
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
RUBAN D'EMBALLAGE, GAMME STANDARD, ÉPAISSEUR 2 MIL, 100 M X 48 MM, 110 VG X 2 PO, PAQUET DE 36,TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, GAMME STANDARD, ÉPAISSEUR 2 MIL, 100 M X 48 MM, 110 VG X 2 PO, PAQUET DE 36,TRANSPARENT

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $187.72 / PAQUET de 36
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
  • N° article WWG40TU33
  • N° de modèle du manufacturier AP 201
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1231
  • Poids à l’expédition 23.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanAcrylique
  • Classification de la résistance du rubanGamme standard
  • Épaisseur de ruban2 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Température de performance max. (rubans)180 Degrees F
  • SérieAP 201
  • NormesContact indirect FDA CFR 21
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)1,5
  • Type de produitRuban d'emballage
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 24 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 110 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 100 m
  • Température de performance min. (rubans) -20 Degrees F
  • Configuration de paquet Caisse
  • Durée de conservation 12 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans) 22 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban 4,51 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)