!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGUEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGUEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, TRANSPARENT

SHURTAPE

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGUEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, TRANSPARENT close
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
RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGUEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, TRANSPARENT

RUBAN D'EMBALLAGE, ÉPAISSEUR 1,8 MIL, LONGUEUR 100 M, LARGUEUR 48 MM, 110 VG X 2 PO, TRANSPARENT

SHURTAPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.76 / PAQUET de 36
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
  • N° article WWG24K282
  • N° de modèle du manufacturier AP 180
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201517
  • PAGE DU CATALOGUE # 1231
  • Poids à l’expédition 20.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban d'emballage
  • Adhésif du rubanAcrylique
  • Classification de la résistance du rubanTravaux légers
  • Épaisseur de ruban1,8 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques)48 mm
  • Température de performance max. (rubans)180 Degrees F
  • SérieAP 180
  • NormesContact indirect FDA CFR 21
  • Matériau d'endos (rubans)Polypropylène
  • Allongement (rubans)1,5
  • Type de produitRuban d'emballage
  • Couleur du ruban Transparent
  • Application (rubans) Manuelle
  • Résistance à la traction (rubans) 20 lb/po
  • Longueur du ruban (unités impériales) 110 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques) 100 m
  • Température de performance min. (rubans) -20 Degrees F
  • Configuration de paquet Caisse
  • Durée de conservation 12 mois
  • Résistance d'adhésion (rubans) 21 oz/po
  • Diamètre du noyau (rubans) 3 po
  • Diamètre de rouleau de ruban 4,44 po
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)