!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS ORIGINAL POUR FEMME,CAMO,P,510,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,CE 3121 EN 3

GANTS ORIGINAL POUR FEMME,CAMO,P,510,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,CE 3121 EN 3

MECHANIX WEAR

GANTS ORIGINAL POUR FEMME,CAMO,P,510,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,CE 3121 EN 3 close
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
GANTS ORIGINAL POUR FEMME,CAMO,P,510,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,CE 3121 EN 3

GANTS ORIGINAL POUR FEMME,CAMO,P,510,CUIR SYNTHÉTIQUE,MANCHETTE CROCHET-ET-BOUCLE,CE 3121 EN 3

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $40.87 / PAIRE
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
  • N° article MXWMG72-510
  • N° de modèle du manufacturier MG-72-510
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ces gants Original camouflage pour femme sont de petite taille n° 510. Ajustement Trekdry pour le confort et la fraîcheur des mains. Gants de style mécanicien protégeant les mains de la saleté/crasse/éraflures/ampoules. Bonne dextérité/tactilité, parfaits pour les opérations générales de maintenance/réparation, notamment lors de la manipulation de caisses, de travaux de menuiserie/mécanique/machinerie.

Spécifications techniques

  • ArticleGant de mécanicien pour femmes
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Taille - alphabétiqueP
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Matériau de poignetCaoutchouc thermoplastique
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau du dos (gants) Cuir synthétique
  • Normes EN 388
  • Couleur Camouflage
  • Caractéristiques du gant Le Trekdry ajusté aide à garder les mains au frais et en tout confort, la fermeture flexible en caoutchouc thermoplastique (TPR) assure un ajustement sûr au poignet, la construction de l'index à double couture avec fermeture auto-agrippante de qualité industrielle améliore la durabilité, la paume en cuir synthétique sans coutures assure une dextérité optimale.
  • Classement EN 388 3121