Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce gants de travail noirs The Originals pour femmes sont de grande taille. Dotés de coutures en nylon. Couvrent l’intégralité des doigts, homologués EN 388 avec une résistance 3121X. Ajustement TrekDry pour le confort et la fraîcheur de vos mains. Fermetures ajustables en caoutchouc thermoplastique (TPR) au poignet.
Spécifications techniques
ArticleGants de travail pour femmes The Originals
Matériau de paumeCuir synthétique
Couleur du dos du gantNoir
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Performance du gantUsage général
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Nb de paires par paquet1
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Matériau des couturesNylon
Style de protection des mainsGant
Matériau du dos (gants)Cuir synthétique
NormesENN 388:2016 3121X
CouleurNoir
SérieMG-05
Taille - alphabétiqueG
Caractéristiques du gantLe Trekdry permet de garder les mains au frais et en tout confort, les poignets réglables en caoutchouc thermoplastique (TPR) offrent un ajustement sûr, le pouce et l'index renforcés améliorent la durabilité, le cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles assure un mélange parfait entre dextérité et durabilité, lavable à la machine
Unité de ventePaire
Classement EN 3883121X
Pays d’origineVariable
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 40,78 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: