!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MG-09 THE ORIGINALS GANTS DE TRAVAIL POUR FEMME,S,8,ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE,COMP ÉCRAN TACTILE

MG-09 THE ORIGINALS GANTS DE TRAVAIL POUR FEMME,S,8,ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE,COMP ÉCRAN TACTILE

MECHANIX WEAR

MG-09 THE ORIGINALS GANTS DE TRAVAIL POUR FEMME,S,8,ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE,COMP ÉCRAN TACTILE close
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
MG-09 THE ORIGINALS GANTS DE TRAVAIL POUR FEMME,S,8,ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE,COMP ÉCRAN TACTILE

MG-09 THE ORIGINALS GANTS DE TRAVAIL POUR FEMME,S,8,ORNG,CUIR SYNTHÉTIQUE,COMP ÉCRAN TACTILE

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.72 / PAIRE
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
  • N° article MXWMG09-008
  • N° de modèle du manufacturier MG-09-008
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 919
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Gants de travail Originals oranges de petite taille. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Couvrent l’intégralité des doigts, homologués EN 388 avec une résistance 3121X. Ajustement TrekDry pour le confort et la fraîcheur de vos mains. Fermetures ajustables en caoutchouc thermoplastique (TPR) au poignet.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de travail The Originals
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Couleur du dos du gantOrange
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - Numérique8
  • Caractéristiques du gantLe Trekdry permet de garder les mains au frais et en tout confort, les poignets réglables en caoutchouc thermoplastique (TPR) offrent un ajustement sûr, le pouce et l'index renforcés améliorent la durabilité, le cuir synthétique compatible avec les écrans tactiles assure un mélange parfait entre dextérité et durabilité, lavable à la machine
  • Unité de ventePaire
  • Classement EN 3883121X
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau du dos (gants) Cuir synthétique
  • Normes ENN 388:2016 3121X
  • Couleur Orange
  • Série MG-09
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Oui
  • Nb de paires par paquet 1
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)